Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Neigungssensor, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Neigungssensor, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1534007

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - analog

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101200072

Sonepar Artikelnummer

120860018

Hersteller Artikelnummer

1534007

Hersteller Typ

B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1534007

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

analog

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.063 kg

Neigungssensor, Kunststoff, PC, Nullpunktjustierung +/- 15° möglich, zwei Analogausgänge , Steckverbinder, M12 x 1