Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Neigungssensor, Standard, ATEX Konformitätserklärung, TURCK

kopierenkopieren
TURCK - Neigungssensor, Standard, ATEX Konformitätserklärung, TURCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1534110

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - analog

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101278781

Sonepar Artikelnummer

120860736

Hersteller Artikelnummer

1534110

Hersteller Typ

B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/3GD

Hersteller Artikel Nr.:

1534110

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

analog

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.051 kg

Neigungssensor, Kunststoff, PC, Nullpunktjustierung +/- 15° möglich, zwei Analogausgänge , Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2 , ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22