TURCK - Niveauwächter, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5220110
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20 .. 250 V
Versorgungsspannung DC - 20 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101105476
Sonepar Artikelnummer
120859187
Hersteller Artikelnummer
5220110
Hersteller Typ
MS91-12-R
Hersteller Artikel Nr.:
5220110
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 250 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
15 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
15 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.246 kg


