TURCK - Niveauwächter, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7545087
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101120745
Sonepar Artikelnummer
120861742
Hersteller Artikelnummer
7545087
Hersteller Typ
MK91-121-R/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7545087
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.160 kg
Niveauwächter, 1-kanalig, Ansprechempfindlichkeit: 0,2...100 kΩ, Hysterese: 10%, Ausgang: Zwei Relais mit einem Umschalter, elektronische Elektrodenumschaltung, Ein‐und Ausschaltverzögerung 0...20s getrennt einstellbar, sichere Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum, galvanische Trennung von Einganskreisen zu Ausgangskreisen und Versorgungsspannung