Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Niveauwächter, 1-kanalig

kopierenkopieren
TURCK - Niveauwächter, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7545070

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101120707

Sonepar Artikelnummer

120864180

Hersteller Artikelnummer

7545070

Hersteller Typ

MK91-12-R/230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

7545070

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

1

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

0.262 kg

Niveauwächter, 1-kanalig, Ansprechempfindlichkeit: 0,2...100 kOhm , Hysterese: 10% , Ausgang: Zwei Relais mit einem Umschalter, elektronische Elektrodenumschaltung, Ein-und Ausschaltverzögerung 0...20s getrennt einstellbar, sichere Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum, galvanische Trennung von Einganskreisen zu Ausgangskreisen und Versorgungsspannung