TURCK - Niveauwächter, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7545077
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101120721
Sonepar Artikelnummer
120872289
Hersteller Artikelnummer
7545077
Hersteller Typ
MK91-12-R/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7545077
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.150 kg


