TURCK - Niveauwächter, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7525202
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101118438
Sonepar Artikelnummer
120875434
Hersteller Artikelnummer
7525202
Hersteller Typ
MK91-R11/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7525202
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.078 kg


