TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064190
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.307 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488641900
Sonepar Artikelnummer
120862620
Hersteller Artikelnummer
3064190
Hersteller Typ
STBVR81
Hersteller Artikel Nr.:
3064190
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.307 kg
Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2m, Schutzart IP66, Ergonomisch geformt, Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid, Betriebsspannung: 20…30 V AC/DC, Relaisausgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max, Vormontierte Schutzabdeckung, Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061


