TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064191
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488641917
Sonepar Artikelnummer
120865679
Hersteller Artikelnummer
3064191
Hersteller Typ
STBVR81Q
Hersteller Artikel Nr.:
3064191
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.225 kg
Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung, Stecker, 7/8”, 5-polig, Schutzart IP66, Ergonomisch geformt, Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid, Betriebsspannung: 20…30 V AC/DC, Relaisausgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max, Vormontierte Schutzabdeckung, Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061


