TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064181
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.223 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
19 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488641818
Sonepar Artikelnummer
120866181
Hersteller Artikelnummer
3064181
Hersteller Typ
STBVP6Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3064181
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.223 kg
Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP66, Ergonomisch geformt, Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid, Betriebsspannung: 10…30 VDC, 1 Sicherheits-Schließerausgang PNP, 1 Sicherheits-Öffnerausgang PNP, Vormontierte Schutzabdeckung, Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061