TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064192
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488641924
Sonepar Artikelnummer
120867813
Hersteller Artikelnummer
3064192
Hersteller Typ
STBVR81Q6
Hersteller Artikel Nr.:
3064192
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.224 kg
Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP66, Ergonomisch geformt, Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid, Betriebsspannung: 20…30 V AC/DC, Relaisausgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0.4 A AC max, Vormontierte Schutzabdeckung, Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061


