Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3064179

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.302 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 21 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488641795

Sonepar Artikelnummer

120871819

Hersteller Artikelnummer

3064179

Hersteller Typ

STBVP6

Hersteller Artikel Nr.:

3064179

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.302 kg

Opto-Sensor, Berührungstaster, Für Zweihandsteuerung, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2m, Schutzart IP66, Ergonomisch geformt, Oberer Gehäuseteil aus Polyetherimid, Betriebsspannung: 10…30 VDC, 1 Sicherheits-Schließerausgang PNP, 1 Sicherheits-Öffnerausgang PNP, Vormontierte Schutzabdeckung, Sicherheitskategorie 4 nach EN ISO 13849-1 bei Verwendung mit entsprechendem Auswerterelais, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061