TURCK - Opto-Sensor, Berührungstaster, mit Beleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3067504
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.264 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488675042
Sonepar Artikelnummer
120868373
Hersteller Artikelnummer
3067504
Hersteller Typ
VTBP6
Hersteller Artikel Nr.:
3067504
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.264 kg
Opto-Sensor, Berührungstaster, mit Beleuchtung, Leitungslänge2 m, Kabel, 2m, Gut sichtbare Anforderungslampe, Farbe Anforderungslicht: grün, Betriebsspannung 12…30 VDC , PNP-Schaltausgang , Arbeitslampen-Aktivierungseingang 10…30 VDC, Vormontierte Schutzabdeckung


