TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028551
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488285517
Sonepar Artikelnummer
120857349
Hersteller Artikelnummer
3028551
Hersteller Typ
SM31RQDP
Hersteller Artikel Nr.:
3028551
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
12.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
53.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.073 kg


