TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037065
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488370657
Sonepar Artikelnummer
120857433
Hersteller Artikelnummer
3037065
Hersteller Typ
T18RW3RE
Hersteller Artikel Nr.:
3037065
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
41.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Schaltfrequenz:
40 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.335 kg


