TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092558
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 25000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488925581
Sonepar Artikelnummer
120857698
Hersteller Artikelnummer
3092558
Hersteller Typ
M18-3VPRS-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3092558
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
25000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
73 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Wellenlänge des Sensors:
624 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


