TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803484
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488024512
Sonepar Artikelnummer
120857887
Hersteller Artikelnummer
3803484
Hersteller Typ
VS8EAPR
Hersteller Artikel Nr.:
3803484
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25.7 mm
Länge des Sensors:
14.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1 Hz
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


