TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078274
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488782740
Sonepar Artikelnummer
120857975
Hersteller Artikelnummer
3078274
Hersteller Typ
Q20NRL
Hersteller Artikel Nr.:
3078274
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
600 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


