TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3029510
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488295103
Sonepar Artikelnummer
120858331
Hersteller Artikelnummer
3029510
Hersteller Typ
S18SP6RQ
Hersteller Artikel Nr.:
3029510
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
78.7 mm
Länge des Sensors:
78.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Schaltfrequenz:
160 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg


