TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061670
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616700
Sonepar Artikelnummer
120858369
Hersteller Artikelnummer
3061670
Hersteller Typ
QS18VN6RBQ
Hersteller Artikel Nr.:
3061670
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
27.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.75 ms
Schaltfrequenz:
400 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


