TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035280
Bemessungsschaltabstand - 60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488352806
Sonepar Artikelnummer
120858719
Hersteller Artikelnummer
3035280
Hersteller Typ
SMI30AN6RYCQ
Hersteller Artikel Nr.:
3035280
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.154 kg


