TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027194
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488271947
Sonepar Artikelnummer
120859439
Hersteller Artikelnummer
3027194
Hersteller Typ
SM2A31RPD W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3027194
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
300 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
12.2 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.617 kg


