TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034267
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488342678
Sonepar Artikelnummer
120864732
Hersteller Artikelnummer
3034267
Hersteller Typ
Q85BB62R-B
Hersteller Artikel Nr.:
3034267
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 48 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
23000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.299 kg


