TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028714
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 8500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488287146
Sonepar Artikelnummer
120866256
Hersteller Artikelnummer
3028714
Hersteller Typ
QM26VPRQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3028714
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
8500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Schaltabstand:
8500 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
14 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32.6 mm
Länge des Sensors:
15.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
2 Hz
Wellenlänge des Sensors:
620 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


