TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3011161
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488111618
Sonepar Artikelnummer
120869870
Hersteller Artikelnummer
3011161
Hersteller Typ
SB12TRPR
Hersteller Artikel Nr.:
3011161
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
30.5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
235 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.047 kg


