Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3031927

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 20000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488319274

Sonepar Artikelnummer

120871721

Hersteller Artikelnummer

3031927

Hersteller Typ

Q25SN6R

Hersteller Artikel Nr.:

3031927

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

20000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Breite des Sensors:

25 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

50.2 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Reaktionszeit:

3 ms

Schaltfrequenz:

160 Hz

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.160 kg

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 20000 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40…+70 °C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler