TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002665
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Höhe des Sensors - 113.4 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488026653
Sonepar Artikelnummer
120857522
Hersteller Artikelnummer
3002665
Hersteller Typ
LX3RSR
Hersteller Artikel Nr.:
3002665
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
113.4 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5.6 mm
Schutzfeldhöhe:
67 mm
Breite des Sensors:
25.4 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.8 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.343 kg


