TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071810
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Höhe des Sensors - 418.2 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488718107
Sonepar Artikelnummer
120859177
Hersteller Artikelnummer
3071810
Hersteller Typ
LX15R
Hersteller Artikel Nr.:
3071810
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
418.2 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
371 mm
Breite des Sensors:
25.4 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
4 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.650 kg


