Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3002677

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Höhe des Sensors - 189.6 mm

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 5.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488026776

Sonepar Artikelnummer

120859472

Hersteller Artikelnummer

3002677

Hersteller Typ

LX6RSR

Hersteller Artikel Nr.:

3002677

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Höhe des Sensors:

189.6 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

5.6 mm

Schutzfeldhöhe:

143 mm

Breite des Sensors:

25.4 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Reaktionszeit:

1.6 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.407 kg

Opto-Sensor, Schaltender Lichtvorhang, Empfänger, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, 2 m, 5-draht, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 143 mm, Mindestobjektgröße 5,6 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten