TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040814
Bemessungsschaltabstand - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488408145
Sonepar Artikelnummer
120864839
Hersteller Artikelnummer
3040814
Hersteller Typ
Q45AD9R W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3040814
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
87.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.786 kg


