TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074140
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488741402
Sonepar Artikelnummer
120858024
Hersteller Artikelnummer
3074140
Hersteller Typ
Q12RB6RQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3074140
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
1.3 ms
Schaltfrequenz:
450 Hz
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.021 kg


