TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044754
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488447540
Sonepar Artikelnummer
120863492
Hersteller Artikelnummer
3044754
Hersteller Typ
Q10RP6R
Hersteller Artikel Nr.:
3044754
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
1800 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
20 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
8 ms
Schaltfrequenz:
0.083 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.070 kg


