TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), zur Wassererke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3079181
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488791810
Sonepar Artikelnummer
120858697
Hersteller Artikelnummer
3079181
Hersteller Typ
QS30RXH2OUQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3079181
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
57 mm
Länge des Sensors:
54.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
25 ms
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.114 kg


