TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke, Laser-Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803483
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488024505
Sonepar Artikelnummer
120857758
Hersteller Artikelnummer
3803483
Hersteller Typ
VS8LEJQ
Hersteller Artikel Nr.:
3803483
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25.7 mm
Länge des Sensors:
14.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.034 kg


