TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Laser-Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3052991
Bemessungsschaltabstand - 30000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488529918
Sonepar Artikelnummer
120858675
Hersteller Artikelnummer
3052991
Hersteller Typ
M126E2LD W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3052991
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
67.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.158 kg


