TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Laser-Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051279
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 30000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488512798
Sonepar Artikelnummer
120858794
Hersteller Artikelnummer
3051279
Hersteller Typ
M126E2LD
Hersteller Artikel Nr.:
3051279
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
57 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.076 kg


