TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064582
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488645823
Sonepar Artikelnummer
120857381
Hersteller Artikelnummer
3064582
Hersteller Typ
QS186EQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3064582
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.030 kg


