TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3028706
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 8500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488287061
Sonepar Artikelnummer
120858336
Hersteller Artikelnummer
3028706
Hersteller Typ
QM26EQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3028706
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
8500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Schaltabstand:
8500 mm
Breite des Sensors:
14 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
32.6 mm
Länge des Sensors:
15.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Wellenlänge des Sensors:
620 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.072 kg


