TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033687
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488336875
Sonepar Artikelnummer
120858387
Hersteller Artikelnummer
3033687
Hersteller Typ
S183EQ1
Hersteller Artikel Nr.:
3033687
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
78.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.063 kg


