TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033933
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488339333
Sonepar Artikelnummer
120858549
Hersteller Artikelnummer
3033933
Hersteller Typ
T306E W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3033933
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
51.5 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
3 ms
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.577 kg


