TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061677
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616779
Sonepar Artikelnummer
120858683
Hersteller Artikelnummer
3061677
Hersteller Typ
QS186EB W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3061677
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
27.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.154 kg


