TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027288
Bemessungsschaltabstand - 150000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488272883
Sonepar Artikelnummer
120858823
Hersteller Artikelnummer
3027288
Hersteller Typ
SMA30PELQD
Hersteller Artikel Nr.:
3027288
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
116 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.150 kg


