TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033878
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488338787
Sonepar Artikelnummer
120859604
Hersteller Artikelnummer
3033878
Hersteller Typ
Q253E W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3033878
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
50.2 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.620 kg


