TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034263
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488342630
Sonepar Artikelnummer
120865264
Hersteller Artikelnummer
3034263
Hersteller Typ
Q8562E-B
Hersteller Artikel Nr.:
3034263
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 48 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
23000 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.280 kg


