Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3029547

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Bemessungsschaltabstand - 300 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488295479

Sonepar Artikelnummer

120866186

Hersteller Artikelnummer

3029547

Hersteller Typ

SM31EPDQDP

Hersteller Artikel Nr.:

3029547

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Bemessungsschaltabstand:

300 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

300 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Breite des Sensors:

12.3 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

30.7 mm

Länge des Sensors:

53.3 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.117 kg

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 300 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC