Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3033423

  • Bemessungsschaltabstand - 20000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488334239

Sonepar Artikelnummer

120867748

Hersteller Artikelnummer

3033423

Hersteller Typ

T183EQ1

Hersteller Artikel Nr.:

3033423

Bemessungsschaltabstand:

20000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 250 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

54 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 250 V

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.049 kg

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 20000 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40…+70° C, Betriebsspannung: 20…250 VAC