TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender/Empfänger), Miniatu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3058220
Bemessungsschaltabstand - 1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488582203
Sonepar Artikelnummer
120857980
Hersteller Artikelnummer
3058220
Hersteller Typ
VS2KAN5V
Hersteller Artikel Nr.:
3058220
Bemessungsschaltabstand:
1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
1200 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25.1 mm
Länge des Sensors:
4.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.128 kg


