TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040143
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488401436
Sonepar Artikelnummer
120860442
Hersteller Artikelnummer
3040143
Hersteller Typ
MI9EQ
Hersteller Artikel Nr.:
3040143
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
12.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.070 kg


