TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072141
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488721411
Sonepar Artikelnummer
120858166
Hersteller Artikelnummer
3072141
Hersteller Typ
Q126EQ
Hersteller Artikel Nr.:
3072141
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
1.3 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.020 kg


