TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069449
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488694494
Sonepar Artikelnummer
120858467
Hersteller Artikelnummer
3069449
Hersteller Typ
VS25EQ
Hersteller Artikel Nr.:
3069449
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25.1 mm
Länge des Sensors:
4.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.037 kg


